Eriks

Mechanische dichting BBASL 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 645,00/ stukexcl. btw

€ 780,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
60 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
56.5 mm
Buitendiameter rotor
85.5 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm