Eriks

Mechanische dichting BBASL 055 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 628,00/ stukexcl. btw

€ 759,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
55 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
51.5 mm
Buitendiameter rotor
78.3 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
36.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm