Eriks

Mechanische dichting BBASL 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 456,50/ stukexcl. btw

€ 552,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
53 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
51.5 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
36.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm