Eriks

Mechanische dichting BBASL 050 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 441,50/ stukexcl. btw

€ 534,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
50 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
53 mm
Buitendiameter rotor
71.8 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
38 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm