Eriks

Mechanische dichting BBASL 048 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 558,00/ stukexcl. btw

€ 675,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
48 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
69.3 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm