Eriks

Mechanische dichting BBASL 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 508,00/ stukexcl. btw

€ 614,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
40 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
60 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm