€ 477,50/ stukexcl. btw
€ 577,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBASL |
Asdiameter | 38 mm |
Type | BBASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 50 mm |
Buitendiameter rotor | 57.9 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Inbouwlengte rotor | 36 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 57.9 mm |
l1 | 36 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |