Eriks

Mechanische dichting BBASL 038 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 378,50/ stukexcl. btw

€ 457,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
38 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
57.9 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm