Eriks

Mechanische dichting BBASL 035 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 443,50/ stukexcl. btw

€ 536,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
35 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
46.5 mm
Buitendiameter rotor
54.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm