€ 360,00/ stukexcl. btw
€ 435,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBASL |
Asdiameter | 35 mm |
Type | BBASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 46.5 mm |
Buitendiameter rotor | 54.5 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Inbouwlengte rotor | 35 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 54.5 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |