Eriks

Mechanische dichting BBASL 033 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 338,00/ stukexcl. btw

€ 408,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
33 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
46.5 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm