€ 398,00/ stukexcl. btw
€ 481,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBASL |
Asdiameter | 28 mm |
Type | BBASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 46.5 mm |
Buitendiameter rotor | 47.6 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 35 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 47.6 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |