Eriks

Mechanische dichting BBASL 024 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 317,00/ stukexcl. btw

€ 383,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
24 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
44 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
32.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm