€ 329,50/ stukexcl. btw
€ 398,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBASL |
Asdiameter | 22 mm |
Type | BBASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 41.5 mm |
Buitendiameter rotor | 36.5 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Inbouwlengte rotor | 30 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 36.5 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |