Eriks

Mechanische dichting BBASL 020 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
20 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
41.5 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm