Eriks

Mechanische dichting BBASL 014 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 280,00/ stukexcl. btw

€ 338,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
14 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
38.4 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm