€ 200,00/ stukexcl. btw
€ 242,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBASL |
Asdiameter | 12 mm |
Type | BBASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 35.9 mm |
Buitendiameter rotor | 24.3 mm |
Kamerdiameter stator | 23 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.9 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 24.3 mm |
l1 | 25.9 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |