€ 1.100,00/ stukexcl. btw
€ 1.331,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 100 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 66.8 mm |
Buitendiameter rotor | 132 mm |
Kamerdiameter stator | 123.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 15.8 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 123.3 mm |
d3 | 132 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 15.8 mm |