Eriks

Mechanische dichting BBAS 100 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.003,00/ stukexcl. btw

€ 1.213,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
100 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
66.8 mm
Buitendiameter rotor
132 mm
Kamerdiameter stator
123.3 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
123.3 mm
d3
132 mm
l1
51 mm
I4
15.8 mm