Eriks

Mechanische dichting BBAS 095 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.009,00/ stukexcl. btw

€ 1.220,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
95 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
66.8 mm
Buitendiameter rotor
127.6 mm
Kamerdiameter stator
120.3 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
15.8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120.3 mm
d3
127.6 mm
l1
51 mm
I4
15.8 mm