Eriks

Mechanische dichting BBAS 090 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 841,50/ stukexcl. btw

€ 1.018,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
90 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
65.8 mm
Buitendiameter rotor
122.3 mm
Kamerdiameter stator
114 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
14.8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
114 mm
d3
122.3 mm
l1
51 mm
I4
14.8 mm