€ 789,50/ stukexcl. btw
€ 955,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 85 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 60.8 mm |
Buitendiameter rotor | 116.7 mm |
Kamerdiameter stator | 109 mm |
Inbouwlengte rotor | 46 mm |
Inbouwlengte stator | 14.8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 85 mm |
d7 | 109 mm |
d3 | 116.7 mm |
l1 | 46 mm |
I4 | 14.8 mm |