€ 982,00/ stukexcl. btw
€ 1.188,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 80 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 63 mm |
Buitendiameter rotor | 109.5 mm |
Kamerdiameter stator | 104 mm |
Inbouwlengte rotor | 48 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 80 mm |
d7 | 104 mm |
d3 | 109.5 mm |
l1 | 48 mm |
I4 | 15 mm |