Eriks

Mechanische dichting BBAS 080 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 566,50/ stukexcl. btw

€ 685,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
80 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
63 mm
Buitendiameter rotor
109.5 mm
Kamerdiameter stator
104 mm
Inbouwlengte rotor
48 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
109.5 mm
l1
48 mm
I4
15 mm