€ 848,00/ stukexcl. btw
€ 1.026,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 75 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 62.7 mm |
Buitendiameter rotor | 102 mm |
Kamerdiameter stator | 99 mm |
Inbouwlengte rotor | 48.7 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 99 mm |
d3 | 102 mm |
l1 | 48.7 mm |
I4 | 14 mm |