Eriks

Mechanische dichting BBAS 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 563,00/ stukexcl. btw

€ 681,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
75 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
62.7 mm
Buitendiameter rotor
102 mm
Kamerdiameter stator
99 mm
Inbouwlengte rotor
48.7 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
102 mm
l1
48.7 mm
I4
14 mm