Eriks

Mechanische dichting BBAS 070 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 789,50/ stukexcl. btw

€ 955,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
70 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
61.7 mm
Buitendiameter rotor
97 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
48.7 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
48.7 mm
I4
13 mm