Eriks

Mechanische dichting BBAS 065 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 579,50/ stukexcl. btw

€ 701,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
65 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
54.5 mm
Buitendiameter rotor
90.3 mm
Kamerdiameter stator
85.4 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
90.3 mm
l1
41.5 mm
I4
13 mm