Eriks

Mechanische dichting BBAS 060 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 645,00/ stukexcl. btw

€ 780,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
60 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
54.8 mm
Buitendiameter rotor
85.5 mm
Kamerdiameter stator
80.4 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
85.5 mm
l1
41.5 mm
I4
13.3 mm