Eriks

Mechanische dichting BBAS 058 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 389,50/ stukexcl. btw

€ 471,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
58 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
54.8 mm
Buitendiameter rotor
82.5 mm
Kamerdiameter stator
78.4 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
82.5 mm
l1
41.5 mm
I4
13.3 mm