Eriks

Mechanische dichting BBAS 055 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 386,00/ stukexcl. btw

€ 467,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
55 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
49.8 mm
Buitendiameter rotor
78.3 mm
Kamerdiameter stator
75.4 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
78.3 mm
l1
36.5 mm
I4
13.3 mm