Eriks

Mechanische dichting BBAS 053 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 587,50/ stukexcl. btw

€ 710,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
53 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
48.8 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
72.3 mm
Inbouwlengte rotor
36.5 mm
Inbouwlengte stator
12.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
72.3 mm
d3
76 mm
l1
36.5 mm
I4
12.3 mm