€ 355,00/ stukexcl. btw
€ 429,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 53 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 48.8 mm |
Buitendiameter rotor | 76 mm |
Kamerdiameter stator | 72.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 36.5 mm |
Inbouwlengte stator | 12.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 53 mm |
d7 | 72.3 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 12.3 mm |