Eriks

Mechanische dichting BBAS 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 347,50/ stukexcl. btw

€ 420,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
50 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
49.6 mm
Buitendiameter rotor
71.8 mm
Kamerdiameter stator
69.3 mm
Inbouwlengte rotor
38 mm
Inbouwlengte stator
11.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
71.8 mm
l1
38 mm
I4
11.6 mm