Eriks

Mechanische dichting BBAS 045 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 456,50/ stukexcl. btw

€ 552,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
45 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
47.6 mm
Buitendiameter rotor
65.7 mm
Kamerdiameter stator
64 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
11.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
d7
64 mm
d3
65.7 mm
l1
36 mm
I4
11.6 mm