Eriks

Mechanische dichting BBAS 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,00/ stukexcl. btw

€ 424,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
43 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
48 mm
Buitendiameter rotor
63.8 mm
Kamerdiameter stator
62 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
43 mm
d7
62 mm
d3
63.8 mm
l1
36 mm
I4
12 mm