Eriks

Mechanische dichting BBAS 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 290,50/ stukexcl. btw

€ 351,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
38 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
46.3 mm
Buitendiameter rotor
57.9 mm
Kamerdiameter stator
55 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
10.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
55 mm
d3
57.9 mm
l1
36 mm
I4
10.3 mm