Eriks

Mechanische dichting BBAS 035 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 443,50/ stukexcl. btw

€ 536,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
35 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
46 mm
Buitendiameter rotor
54.5 mm
Kamerdiameter stator
52 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
54.5 mm
l1
35 mm
I4
11 mm