€ 279,00/ stukexcl. btw
€ 337,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 35 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 46 mm |
Buitendiameter rotor | 54.5 mm |
Kamerdiameter stator | 52 mm |
Inbouwlengte rotor | 35 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 52 mm |
d3 | 54.5 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 11 mm |