Eriks

Mechanische dichting BBAS 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 434,00/ stukexcl. btw

€ 525,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
33 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
46 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
11 mm