€ 284,50/ stukexcl. btw
€ 344,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 33 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 46 mm |
Buitendiameter rotor | 51 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Inbouwlengte rotor | 35 mm |
Inbouwlengte stator | 11 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 33 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 51 mm |
l1 | 35 mm |
I4 | 11 mm |