Eriks

Mechanische dichting BBAS 032 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 428,00/ stukexcl. btw

€ 517,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
32 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
45.5 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
10.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
10.5 mm