Eriks

Mechanische dichting BBAS 030 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 428,00/ stukexcl. btw

€ 517,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
30 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
45.5 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
10.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
10.5 mm