Eriks

Mechanische dichting BBAS 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
28 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
44 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
42 mm
Inbouwlengte rotor
35 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
47.6 mm
l1
35 mm
I4
9 mm