Eriks

Mechanische dichting BBAS 018 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 217,50/ stukexcl. btw

€ 263,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
18 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
30 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
31 mm
l1
30 mm
I4
8 mm