Eriks

Mechanische dichting BBAS 016 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 254,50/ stukexcl. btw

€ 307,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
16 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
35.9 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
28 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
7.5 mm