€ 246,50/ stukexcl. btw
€ 298,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBAS |
Asdiameter | 14 mm |
Type | BBAS |
Inbouwlengte gemonteerd | 34 mm |
Buitendiameter rotor | 28.5 mm |
Kamerdiameter stator | 24.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.4 mm |
Inbouwlengte stator | 5.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 14 mm |
d7 | 24.6 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 28.4 mm |
I4 | 5.6 mm |