Eriks

Mechanische dichting BBAS 014 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,50/ stukexcl. btw

€ 237,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
14 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
34 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
28.4 mm
Inbouwlengte stator
5.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
28.5 mm
l1
28.4 mm
I4
5.6 mm