Eriks

Mechanische dichting BBAS 012 /S SIC/CAR/V

  • ERIKS:12411939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
12 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
31.5 mm
Buitendiameter rotor
24.3 mm
Kamerdiameter stator
21.6 mm
Inbouwlengte rotor
25.9 mm
Inbouwlengte stator
5.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
24.3 mm
l1
25.9 mm
I4
5.6 mm