Eriks

Mechanische dichting BBAS 010 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,50/ stukexcl. btw

€ 309,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBAS
Asdiameter
10 mm
Type
BBAS
Inbouwlengte gemonteerd
32.5 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
19.2 mm
Inbouwlengte rotor
25.9 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm